PROLED - PROLED INGROUND DRIVEWAY LINEAR, 24 VDC, IP67, 600 lm/m, 4000 K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - L171LD08Z
Spannungsart - DC
Dimmung 0-10 V - Nein
Dimmung 1-10 V - Nein
Dimmung DALI - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251158486161
Sonepar Artikelnummer
121196532
Hersteller Artikelnummer
L171LD08Z
Hersteller Typ
L171LD08Z
Hersteller Artikel Nr.:
L171LD08Z
Spannungsart:
DC
Dimmung 0-10 V:
Nein
Dimmung 1-10 V:
Nein
Dimmung DALI:
Nein
Dimmung Phasenanschnitt:
Nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
E
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
600 lm
Leuchtenlichtausbeute:
50 lm/W
Lichtfarbe:
weiß
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Breite:
20 mm
Höhe/Tiefe:
8 mm
Polzahl:
2
Leiterquerschnitt:
0.75 mm²
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94054231
Gewicht:
0.260 kg


