PROLED - PROLED INGROUND DRIVEWAY LINEAR PAK = 10 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - L171LDMR
Breite - 37 mm
Höhe/Tiefe - 18 mm
Länge - 10000 mm
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251158486024
Sonepar Artikelnummer
121196539
Hersteller Artikelnummer
L171LDMR
Hersteller Typ
L171LDMR
Hersteller Artikel Nr.:
L171LDMR
Breite:
37 mm
Höhe/Tiefe:
18 mm
Länge:
10000 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
39162000
Gewicht:
3.000 kg
Schutzabdeckung zur Montage von PROLED INGROUND DRIVEWAY


