PROLED - PROLED INGROUND FLEXWAY LINEAR, 24 VDC, IP67, 700 lm/m, 3000 K, linear

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - L171LW06Z
Spannungsart - DC
Dimmung 0-10 V - Nein
Dimmung 1-10 V - Nein
Dimmung DALI - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251158486116
Sonepar Artikelnummer
121196543
Hersteller Artikelnummer
L171LW06Z
Hersteller Typ
L171LW06Z
Hersteller Artikel Nr.:
L171LW06Z
Spannungsart:
DC
Dimmung 0-10 V:
Nein
Dimmung 1-10 V:
Nein
Dimmung DALI:
Nein
Dimmung Phasenanschnitt:
Nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
700 lm
Leuchtenlichtausbeute:
50 lm/W
Lichtfarbe:
weiß
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Breite:
20 mm
Höhe/Tiefe:
12 mm
Polzahl:
2
Leiterquerschnitt:
0.75 mm²
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94054231
Gewicht:
0.320 kg


