PROLED - PROLED INGROUND FLEXWAY LINEAR, IP67, , linear

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - L171LW10
Breite - 37.3 mm
Höhe/Tiefe - 60.8 mm
Länge - 1000 mm
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251158485911
Sonepar Artikelnummer
121196546
Hersteller Artikelnummer
L171LW10
Hersteller Typ
L171LW10
Hersteller Artikel Nr.:
L171LW10
Breite:
37.3 mm
Höhe/Tiefe:
60.8 mm
Länge:
1000 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
2.000 kg
PROLED FLEXWAY LINEAR ist eine flexible Bodeneinbauleuchte, die für innovative und lineare Lichtanwendungen entwickelt wurde. Diese einfach zu installierende Beleuchtungslösung besteht aus einem flexiblen Edelstahlprofil, einer Silikonabdeckung und extrem langlebigen Silikon-LED-Streifen. Das Ergebnis ist eine qualitativ hochwertige Leuchte, die auch starkem Fußgängerverkehr standhält. PROLED FLEXWAY LINEAR erweist sich als eine ausgezeichnete Wahl für öffentliche und private Außenanwendungen.


