Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PROLED - PROLED OPAL LINOTOPUS, 220 - 240 VAC, 5000 lm, 3000 K

kopierenkopieren
PROLED - PROLED OPAL LINOTOPUS, 220 - 240 VAC, 5000 lm, 3000 K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - L6OP7L06WDA

  • Ausführung - Schlauch

  • Montageart - Aufbau

  • Lichtstrom je Meter - 5000 lm

  • Lampenspannung - 220 .. 240 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4251158488448

Sonepar Artikelnummer

121196569

Hersteller Artikelnummer

L6OP7L06WDA

Hersteller Typ

L6OP7L06WDA

Hersteller Artikel Nr.:

L6OP7L06WDA

Ausführung:

Schlauch

Montageart:

Aufbau

Lichtstrom je Meter:

5000 lm

Lampenspannung:

220 .. 240 V

Schutzart (IP):

IP20

Lichtfarbe:

weiß

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Anzahl der Leuchtmittel pro Fuß:

0

Lampenleistung je Fuß:

0 W

Leuchtenlichtausbeute:

69 lm/W

Spannungsart:

AC

Ausstrahlungswinkel:

360 °

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:

80 %

Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):

10 %

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94054239

Gewicht:

5.770 kg

Der PROLED OPAL LINOTOPUS ist ein Set bestehend aus einem linearen Baldachin inkl. Netzteil in schwarzem oder weißen Finish sowie dem FLEX STRIP OPAL SHAPE in 5 m Länge. - schwarz oder weiß - 2 Lichtfarben - auch als dimmbare Version erhältlich - weitere Dimmoptionen oder Lichtfarben (4000 K) auf Anfrage