Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PROLED - PROLED SMART CONTROLLER, 220 - 240 VAC, Bluetooth

kopierenkopieren
PROLED - PROLED SMART CONTROLLER, 220 - 240 VAC, Bluetooth

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - USMCTTR

  • Länge - 86 mm

  • Breite - 52 mm

  • Höhe - 30 mm

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5420078411808

Sonepar Artikelnummer

121196605

Hersteller Artikelnummer

USMCTTR

Hersteller Typ

USMCTTR

Hersteller Artikel Nr.:

USMCTTR

Länge:

86 mm

Breite:

52 mm

Höhe:

30 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85371091

Gewicht:

0.075 kg

Um andere herkömmliche Beleuchtungsprodukte in dieselbe drahtlose Steuerung einzubinden, schließen Sie sie an den «Smart Controller DALI - RGBCW oder TRIAC» an. Diese Steuerungen bieten eine drahtlose Steuerung über eine Bluetooth-Verbindung, einschließlich Ein-/Ausschalten, Dimmen, Abstimmen und Farbwechsel innerhalb einer gegenseitigen Reichweite von 20 Metern.