PROLED - PROLED SMART CONTROLLER, 5 - 24 VDC, 5 A, 25 - 120 W, Bluetooth

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - USMCTRGBCW
Länge - 88 mm
Breite - 60 mm
Höhe - 28 mm
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5420078411792
Sonepar Artikelnummer
121196604
Hersteller Artikelnummer
USMCTRGBCW
Hersteller Typ
USMCTRGBCW
Hersteller Artikel Nr.:
USMCTRGBCW
Länge:
88 mm
Breite:
60 mm
Höhe:
28 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85371091
Gewicht:
0.075 kg
Um andere herkömmliche Beleuchtungsprodukte in dieselbe drahtlose Steuerung einzubinden, schließen Sie sie an den «Smart Controller DALI - RGBCW oder TRIAC» an. Diese Steuerungen bieten eine drahtlose Steuerung über eine Bluetooth-Verbindung, einschließlich Ein-/Ausschalten, Dimmen, Abstimmen und Farbwechsel innerhalb einer gegenseitigen Reichweite von 20 Metern.


