PROLED - PROLED SMART SURFACE SPOTS DUAL SENSOR, 220 - 240 VAC, 1200 lm, 2700 K bis 6500 K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - USMSFDS1520B
Geeignet für Einbaumontage - Nein
Farbtemperatur - 2700 .. 6500 K
Geeignet für Wandmontage - Nein
Geeignet für Pendelaufhängung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121196617
Hersteller Artikelnummer
USMSFDS1520B
Hersteller Typ
USMSFDS1520B
Hersteller Artikel Nr.:
USMSFDS1520B
Geeignet für Einbaumontage:
Nein
Farbtemperatur:
2700 .. 6500 K
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
Nein
Geeignet für Deckenmontage:
Nein
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
220 .. 240 V
Dimmung 0-10 V:
Nein
Dimmung 1-10 V:
Nein
Dimmung DALI:
Nein
Dimmung DALI-2:
Nein
Dimmung Phasenanschnitt:
Nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Leuchtenlichtausbeute:
80 lm/W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1200 lm
Lichtfarbe:
weiß
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Länge:
135 mm
Außendurchmesser:
70 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94051190
Gewicht:
0.820 kg


