PROLED - UNI-BRIGHT MOON SERIES, 220 - 240 VAC, 2000 lm, 3000 K bis 4000 K, rund

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - UMNA23516WCCT
Geeignet für Einbaumontage - Nein
Farbtemperatur - 3000 .. 4000 K
Geeignet für Wandmontage - Nein
Geeignet für Pendelaufhängung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5420078412485
Sonepar Artikelnummer
121196601
Hersteller Artikelnummer
UMNA23516WCCT
Hersteller Typ
UMNA23516WCCT
Hersteller Artikel Nr.:
UMNA23516WCCT
Geeignet für Einbaumontage:
Nein
Farbtemperatur:
3000 .. 4000 K
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
Nein
Geeignet für Deckenmontage:
Nein
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
220 .. 240 V
Dimmung 0-10 V:
Nein
Dimmung 1-10 V:
Nein
Dimmung DALI:
Nein
Dimmung DALI-2:
Nein
Dimmung Phasenanschnitt:
Nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
D
Leuchtenlichtausbeute:
118 lm/W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
2000 lm
Lichtfarbe:
weiß
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Höhe/Tiefe:
22 mm
Außendurchmesser:
235 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94051190
Gewicht:
0.510 kg


