PROLED - UNI-BRIGHT UNI-BRIGHT LA VILLA VITA, 220 - 240 VAC, 1230 lm, 2700 K, rund

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - UVIT12B27
Geeignet für Einbaumontage - Nein
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Geeignet für Wandmontage - Ja
Geeignet für Pendelaufhängung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5420078410375
Sonepar Artikelnummer
121196641
Hersteller Artikelnummer
UVIT12B27
Hersteller Typ
UVIT12B27
Hersteller Artikel Nr.:
UVIT12B27
Geeignet für Einbaumontage:
Nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Geeignet für Wandmontage:
Ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
Nein
Geeignet für Deckenmontage:
Ja
Geeignet für Aufbaumontage:
Ja
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
Nein
Mit Leuchtmittel:
Ja
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
220 .. 240 V
Dimmung 0-10 V:
Nein
Dimmung 1-10 V:
Nein
Dimmung DALI:
Nein
Dimmung DALI-2:
Nein
Dimmung Phasenanschnitt:
Ja
Ausstrahlungswinkel:
21-40° - mediumstrahlend
Lichtaustritt:
direkt
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Geeignet für Notlicht:
Nein
Mit Bewegungsmelder:
Nein
Mit Lichtsensor:
Nein
Leuchtenlichtausbeute:
82 lm/W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1230 lm
Lichtfarbe:
weiß
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Höhe/Tiefe:
81 mm
Außendurchmesser:
120 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94051190
Gewicht:
0.760 kg


