PROLED - UNI-BRIGHT UNI-BRIGHT ORIENT 1, 220 - 240 VAC, 730 lm, 2700 K, rund

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - UOR15B27
Geeignet für Einbaumontage - Nein
Leuchtmittel - LED austauschbar
Max. Systemleistung - 6 W
Geeignet für Wandmontage - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5420078405456
Sonepar Artikelnummer
121200106
Hersteller Artikelnummer
UOR15B27
Hersteller Typ
UOR15B27
Hersteller Artikel Nr.:
UOR15B27
Geeignet für Einbaumontage:
Nein
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Max. Systemleistung:
6 W
Geeignet für Wandmontage:
Ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
Nein
Geeignet für Deckenmontage:
Ja
Geeignet für Aufbaumontage:
Ja
Mit Leuchtmittel:
Ja
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
220 .. 240 V
Dimmung 0-10 V:
Nein
Dimmung 1-10 V:
Nein
Dimmung DALI:
Nein
Dimmung DALI-2:
Nein
Dimmung Phasenanschnitt:
Nein
Ausstrahlungswinkel:
21-40° - mediumstrahlend
Lichtaustritt:
direkt
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Mit Bewegungsmelder:
Nein
Mit Lichtsensor:
Nein
Leuchtenlichtausbeute:
122 lm/W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
730 lm
Lichtfarbe:
weiß
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Breite:
60 mm
Höhe/Tiefe:
134 mm
Länge:
175 mm
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94051190
Gewicht:
0.560 kg


