PROLED - UNI-BRIGHT UNI-BRIGHT ORIENT 4 SQUARE, 220 - 240 VAC, 2920 lm, 3000 K, rund

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - UORSQ45B30
Geeignet für Einbaumontage - Nein
Max. Systemleistung - 24 W
Geeignet für Wandmontage - Ja
Geeignet für Pendelaufhängung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5420078412218
Sonepar Artikelnummer
121200159
Hersteller Artikelnummer
UORSQ45B30
Hersteller Typ
UORSQ45B30
Hersteller Artikel Nr.:
UORSQ45B30
Geeignet für Einbaumontage:
Nein
Max. Systemleistung:
24 W
Geeignet für Wandmontage:
Ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
Nein
Geeignet für Deckenmontage:
Ja
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
220 .. 240 V
Dimmung 0-10 V:
Nein
Dimmung 1-10 V:
Nein
Dimmung DALI:
Nein
Dimmung DALI-2:
Nein
Dimmung Phasenanschnitt:
Nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Leuchtenlichtausbeute:
122 lm/W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
2920 lm
Lichtfarbe:
weiß
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Breite:
240 mm
Höhe/Tiefe:
125 mm
Länge:
240 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94051190
Gewicht:
1.380 kg


