PRÖPSTER - Alu-Fangstange 3 M D16,m.Fangs

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - JP-103114
Länge - 3000 mm
Durchmesser - 16 mm
Ausführung - Fangstange
Werkstoff - Aluminium-Legierung
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4059273011844
Sonepar Artikelnummer
120050717
Hersteller Artikelnummer
JP-103114
Hersteller Typ
JP-103114
Hersteller Artikel Nr.:
JP-103114
Länge:
3000 mm
Durchmesser:
16 mm
Ausführung:
Fangstange
Werkstoff:
Aluminium-Legierung
Anschluss:
Rundleiter
Zolltarifnummer:
76042910
Gewicht:
1.298 kg


