PRÖPSTER - Anschl.Kl.3-Tlg.Stvz Rd Fl/D20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - JP-111356
Zolltarifnummer - 73269098
Gewicht - 0.382 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4059273027548
Sonepar Artikelnummer
120050764
Hersteller Artikelnummer
JP-111356
Hersteller Typ
JP-111356
Hersteller Artikel Nr.:
JP-111356
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.382 kg
Anschlussklemme nach DIN EN 62561-1 für die Verbindung von Rundleitern, Seilen oder Flachbändern mit dem Tiefenerder. Werkstoff: St/tZn Schrauben: M10, St/tZn Ausführung Klemme: 3-teilig Passung: 8-10 mm und fl. 30 mm / 20 mm