PRÖPSTER - Anschlussklemme St Vz 20-37mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - JP-111385
Zolltarifnummer - 73269098
Gewicht - 0.360 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4059273028293
Sonepar Artikelnummer
120131241
Hersteller Artikelnummer
JP-111385
Hersteller Typ
JP-111385
Hersteller Artikel Nr.:
JP-111385
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.360 kg
Anschlussklemme (schwere Ausführung) nach DIN EN 62561-1 mit Anschlusslasche zum Verbinden mit Stahlkonstruktionen. Werkstoff: St/tZn Klemmbereich: 19-36 mm Anschlusslasche: Bohrung 11 mm Schraube: Sechskantschraube M10 mit Federring, Edelstahl V2A