PRÖPSTER - Anschlussklemme St Vz 5-18mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - JP-1379
Geeignet für Rundleiterdurchmesser - 5 .. 18 mm
Klemmbereich - 5 .. 18 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Standardartikel
EAN
4059273006758
Sonepar Artikelnummer
120050809
Hersteller Artikelnummer
JP-1379
Hersteller Typ
JP-1379
Hersteller Artikel Nr.:
JP-1379
Geeignet für Rundleiterdurchmesser:
5 .. 18 mm
Klemmbereich:
5 .. 18 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Art der Verbindung:
Anschlussklemme
Art der Befestigungsschrauben:
Sechskantschraube
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.280 kg


