PRÖPSTER - Anschlussklemme St Vz 5-22mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - JP-111384
Geeignet für Rundleiterdurchmesser - 5 .. 22 mm
Klemmbereich - 0 .. 19 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4059273028101
Sonepar Artikelnummer
120131240
Hersteller Artikelnummer
JP-111384
Hersteller Typ
JP-111384
Hersteller Artikel Nr.:
JP-111384
Geeignet für Rundleiterdurchmesser:
5 .. 22 mm
Klemmbereich:
0 .. 19 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Art der Verbindung:
Anschlussklemme
Art der Befestigungsschrauben:
Klemmschraube
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.333 kg


