PRÖPSTER - Anschlussklemme V4A, für Tiefenerder
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - JP-2017
Geeignet für Rundleiterdurchmesser - 8 .. 10 mm
Klemmbereich - 8 .. 10 mm
Werkstoff - Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz - unbehandelt
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4059273007663
Sonepar Artikelnummer
120536885
Hersteller Artikelnummer
JP-2017
Hersteller Typ
JP-2017
Hersteller Artikel Nr.:
JP-2017
Geeignet für Rundleiterdurchmesser:
8 .. 10 mm
Klemmbereich:
8 .. 10 mm
Werkstoff:
Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Art der Verbindung:
Anschlussklemme
Befestigungsloch:
20 mm
Art der Befestigungsschrauben:
Doppelklemmschraube
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.245 kg


