PRÖPSTER - Anschlussklemme V4A, für Tiefenerder
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - JP-2018
Zolltarifnummer - 73269098
Gewicht - 0.123 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4059273007670
Sonepar Artikelnummer
120536895
Hersteller Artikelnummer
JP-2018
Hersteller Typ
JP-2018
Hersteller Artikel Nr.:
JP-2018
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.123 kg
Anschlussklemme nach DIN EN 62561-1 für die Verbindung von Rundleitern mit dem Tiefenerder. Werkstoff: Edelstahl V4A Schraube: M10, Edelstahl V4A Passung: 10 mm/ 20 mm