PRÖPSTER - Band V4A, 30x3,5 mm
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - JP-100112
Breite - 30 mm
Stärke - 3.5 mm
Werkstoff - Edelstahl 316 (V4A)
Oberflächenschutz - unbehandelt
Verpackung und Lieferbedingungen
60 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4059273009742
Sonepar Artikelnummer
120536899
Hersteller Artikelnummer
JP-100112
Hersteller Typ
JP-100112
Hersteller Artikel Nr.:
JP-100112
Breite:
30 mm
Stärke:
3.5 mm
Werkstoff:
Edelstahl 316 (V4A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Zolltarifnummer:
72202021
Gewicht:
0.830 kg


