PRÖPSTER - Banderderschelle V2A 17-50 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - JP-111441
Zolltarifnummer - 73269098
Gewicht - 0.069 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Standardartikel
EAN
4059273030067
Sonepar Artikelnummer
120050770
Hersteller Artikelnummer
JP-111441
Hersteller Typ
JP-111441
Hersteller Artikel Nr.:
JP-111441
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.069 kg
Band-Erdungsschelle nach DIN EN 62561- 1 für Stahl- und Kupferrohre. Werkstoff Klemme: Edelstahl V2A Werkstoff Spannband: Edelstahl V2A Passung in Zoll: 3/8 - 1 1/2" Passung: 17 - 50 mm Anschlussquerschnitt Leiter: 4 - 50 qmm ( 2,3-8 mm) Schrauben: 2x Sechskantschraube M6, Edelstahl V2A