PRÖPSTER - Banderderschelle V2A 27-115 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - JP-111442
Zolltarifnummer - 73269098
Gewicht - 0.085 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4059273030180
Sonepar Artikelnummer
120050771
Hersteller Artikelnummer
JP-111442
Hersteller Typ
JP-111442
Hersteller Artikel Nr.:
JP-111442
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.085 kg
Band-Erdungsschelle nach DIN EN 62561-1 für Stahl- und Kupferrohre. Werkstoff Klemme: Edelstahl V2A Werkstoff Spannband: Edelstahl V2A Passung in Zoll: 3/4 - 4" Passung: 27 - 115 mm Anschlussquerschnitt Leiter: 4 - 50 mm² ( 2,3 - 8 mm) Schrauben: [2x] Sechskantschraube M6, Edelstahl V2A


