PRÖPSTER - Bandrichteisen 8-10/30 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - JP-110246
Zolltarifnummer - 82055980
Gewicht - 0.622 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4059273018515
Sonepar Artikelnummer
120050730
Hersteller Artikelnummer
JP-110246
Hersteller Typ
JP-110246
Hersteller Artikel Nr.:
JP-110246
Zolltarifnummer:
82055980
Gewicht:
0.622 kg
Bandrichteisen für Flachband 30 mm und Runddrähte 8-10 mm. Passung: fl. 30mm/ 8-10 mm Werkstoff: St/tZn Rohr: gerade mit Richtbolzen und Schränkschlitz für Flachband Länge: 260 mm Gewicht: 600 g