Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PRÖPSTER - Befestigungsbuchse, Alu, für 16 mm GFK

PRÖPSTER
kopierenkopieren
PRÖPSTER - Befestigungsbuchse, Alu, für 16 mm GFK

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - JP-490581S1

  • Zolltarifnummer - 76169990

  • Gewicht - 0.095 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4059273085982

Sonepar Artikelnummer

120536888

Hersteller Artikelnummer

JP-490581S1

Hersteller Typ

JP-490581S1

Hersteller Artikel Nr.:

JP-490581S1

Zolltarifnummer:

76169990

Gewicht:

0.095 kg

Befestigungsbuchse mit Überleger zur Befestigung von Ableitungen am GFK- Vollstab. Werkstoff: Aluminium Außendurchmesser Buchse: 25 mm Bohrung Buchse: 16 mm (GFK-Vollstab) Sicherungsschraube für GFK-Vollstab: Sechskantschraube M6x8 Edelstahl V2A mit Sicherungslack Anzugsdrehmoment Sicherungsschraube für GFK-Vollstab: 5 Nm Überleger: 8- mm, St/tZn