Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PRÖPSTER - Befestigungsplatte, V2A, mit Lochbild

PRÖPSTER
kopierenkopieren
PRÖPSTER - Befestigungsplatte, V2A, mit Lochbild

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - JP-490585

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4059273086286

Sonepar Artikelnummer

120536898

Hersteller Artikelnummer

JP-490585

Hersteller Typ

JP-490585

Hersteller Artikel Nr.:

JP-490585

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.225 kg

Befestigungsplatte mit Lochbild und Aufnahme (Befestigungsbuchse) für GFK- Vollstab Befestigungsplatte: Edelstahl V2A Abmessungen Befestigungsplatte: 186 x 40 x 3 mm (Länge x Breite x Stärke) Lochbild Befestigungsplatte: [2x] 10,5 mm, [8x] 6,5 mm, [8x] 5,4 mm Befestigungsbuchse: Aluminium, 25 mm Bohrung Buchse: 16 mm (GFK-Vollstab) Sicherungsschraube für GFK-Vollstab: Sechskantschraube M6x8 Edelstahl V2A mit Sicherungslack Anzugsdrehmoment Sicherungsschraube für GFK-Vollstab: 5 Nm Nm