PRÖPSTER - Betonsockel 12Kg mit Ig M16

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - JP-103103
Ausführung - Sockel
Aufnahme Fangstange - Gewinde
Werkstoff - Beton
Oberflächenschutz - unbehandelt
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4059273011554
Sonepar Artikelnummer
120050713
Hersteller Artikelnummer
JP-103103
Hersteller Typ
JP-103103
Hersteller Artikel Nr.:
JP-103103
Ausführung:
Sockel
Aufnahme Fangstange:
Gewinde
Werkstoff:
Beton
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Durchmesser:
380 mm
Gewicht:
12 kg
Zolltarifnummer:
68109100
Gewicht:
12.000 kg


