PRÖPSTER - Betonsockel 16Kg f.Fangstange

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - JP-103101
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - sonstige
Zolltarifnummer - 68109100
Gewicht - 16.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4059273011493
Sonepar Artikelnummer
120050712
Hersteller Artikelnummer
JP-103101
Hersteller Typ
JP-103101
Hersteller Artikel Nr.:
JP-103101
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Zolltarifnummer:
68109100
Gewicht:
16.000 kg
Betonsockel mit Edelstahlgewindehülse für Fangstangen zum Schutz von Dachaufbauten auf Flachdächern. Werkstoff: frostsicherer Beton (C45/55) Durchmesser: 380 mm Gewicht: 16 kg Gewindehülse: Edelstahl V2A, Innengewinde M16 Bei Foliendächern ist eine Unterlegplatte für Betonsockel dringend erforderlich.