Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PRÖPSTER - Betonsockel 16Kg m.Keilanschl.

PRÖPSTER
kopierenkopieren
PRÖPSTER - Betonsockel 16Kg m.Keilanschl.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - JP-103191

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Werkstoff - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4059273013756

Sonepar Artikelnummer

120147354

Hersteller Artikelnummer

JP-103191

Hersteller Typ

JP-103191

Hersteller Artikel Nr.:

JP-103191

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Werkstoff:

sonstige

Oberflächenschutz:

sonstige

Zolltarifnummer:

68109100

Gewicht:

16.100 kg

Betonsockel mit J.Pröpster-Keiltechnik (Keilanschlussklemme) zum Schutz von Dachaufbauten auf Flachdächer für Optimalfangstangen 16/10 mm (ohne Gewinde) oder Rohrfangstangen 16x3/ 10mm (ohne Gewinde). Werkstoff: frostsicherer Beton (C45/55) Abmaße: 300 x 300 x 80 mm Gewicht: 16 kg Keilanschlussklemme: Edelstahl V2A Bei Foliendächern ist eine Unterlegplatte für Betonsockel dringend erforderlich.