Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PRÖPSTER - Betonsockel 20Kg f.Fangstange

PRÖPSTER
kopierenkopieren
PRÖPSTER - Betonsockel 20Kg f.Fangstange

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - JP-103110

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Werkstoff - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4059273011653

Sonepar Artikelnummer

120023349

Hersteller Artikelnummer

JP-103110

Hersteller Typ

JP-103110

Hersteller Artikel Nr.:

JP-103110

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Werkstoff:

sonstige

Oberflächenschutz:

sonstige

Zolltarifnummer:

68109100

Gewicht:

20.000 kg

Betonsockel mit Edelstahlgewindehülse für Fangstangen zum Schutz von Dachaufbauten auf Flachdächern. Werkstoff: frostsicherer Beton (C45/55) Durchmesser: 380 mm Gewicht: 20 kg Gewindehülse: Edelstahl V2A, Innengewinde M16 Bei Foliendächern ist eine Unterlegplatte für Betonsockel dringend erforderlich.