Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PRÖPSTER - CC-Klemme St/tZn, 8-10 mm / 16 mm

PRÖPSTER
kopierenkopieren
PRÖPSTER - CC-Klemme St/tZn, 8-10 mm / 16 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - JP-1456

  • Zolltarifnummer - 73269098

  • Gewicht - 0.122 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4059273007243

Sonepar Artikelnummer

120536873

Hersteller Artikelnummer

JP-1456

Hersteller Typ

JP-1456

Hersteller Artikel Nr.:

JP-1456

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.122 kg

CC-Klemmsystem nach DIN EN 62561-1 für den Anschluss von Fangstangen und Verbindung mit Leitungen an Klemmen, Schellen oder Metallkonstruktionen. Werkstoff: St/tZn Passung: 8-10 mm/ 16 mm, Typ B Schraube: Sechskantschraube M10 mit Mutter, St/tZn Federring: Edelstahl V2A