Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PRÖPSTER - Dachleitungshalter V2A, 8 mm, Typ A

PRÖPSTER
kopierenkopieren
PRÖPSTER - Dachleitungshalter V2A, 8 mm, Typ A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - JP-110520

  • Zolltarifnummer - 73269098

  • Gewicht - 0.118 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4059273019147

Sonepar Artikelnummer

120536883

Hersteller Artikelnummer

JP-110520

Hersteller Typ

JP-110520

Hersteller Artikel Nr.:

JP-110520

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.118 kg

Verstellbarer Dachleitungshalter nach DIN EN 62561-4 zur Verlegung von Rundleitern an Firstziegeln. Ausführung mit Niro-Clip-Schnapphalter. Werkstoff: Edelstahl V2A Leitungshöhe: 38 mm Passung Leitungshalter: 8 mm Leitungsführung: fest, Typ A