Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PRÖPSTER - Dachleitungsstütze V2A, Ø 8 mm, Typ A

PRÖPSTER
kopierenkopieren
PRÖPSTER - Dachleitungsstütze V2A, Ø 8 mm, Typ A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 111 037

  • Zolltarifnummer - 73269098

  • Gewicht - 0.037 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4059273020730

Sonepar Artikelnummer

121394999

Hersteller Artikelnummer

111 037

Hersteller Typ

111 037

Hersteller Artikel Nr.:

111 037

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.037 kg

Dachleitungsstütze nach DIN EN IEC 62561-4 zur Verlegung von Rundleitern an Wellplattendächern. Ausführung mit Niro-Clip-Schnapphalter. Werkstoff: Edelstahl V2A. Leitungshöhe: 19,5 mm. Passung Leitungshalter: Ø 8 mm. Leitungsführung: fest, Typ A