PRÖPSTER - Dachrinnenkl.15-20/Alu 8-10mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - JP-1301
Art der Verbindung - Dachrinnenklemme
Zolltarifnummer - 76169990
Gewicht - 0.065 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4059273006017
Sonepar Artikelnummer
120050794
Hersteller Artikelnummer
JP-1301
Hersteller Typ
JP-1301A
Hersteller Artikel Nr.:
JP-1301
Art der Verbindung:
Dachrinnenklemme
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
0.065 kg
Dachrinnenklemme nach DIN EN 62561-1 zur Verbindung von Auffangleitung und Ableitung mit der Dachrinne. Werkstoff Klemme: Aluminium Passung: 8 mm Wulststärken: 10-20 mm Schrauben: 4x Zylinderkopfschraube M6, Edelstahl V2A