PRÖPSTER - Dachrinnenklemme 15-20/Cu 8-10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - JP-1300
Werkstoff - Kupfer
Art der Verbindung - Dachrinnenklemme
Zolltarifnummer - 74198090
Gewicht - 0.161 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4059273006000
Sonepar Artikelnummer
120050793
Hersteller Artikelnummer
JP-1300
Hersteller Typ
JP-1300A
Hersteller Artikel Nr.:
JP-1300
Werkstoff:
Kupfer
Art der Verbindung:
Dachrinnenklemme
Zolltarifnummer:
74198090
Gewicht:
0.161 kg
Dachrinnenklemme nach DIN EN 62561-1 zur Verbindung von Auffangleitung und Ableitung mit der Dachrinne. Werkstoff Klemme: Kupfer Passung: 8 mm Wulststärken: 10-20 mm Schrauben: 4x Zylinderkopfschraube M6, Edelstahl V2A/verkupfert