PRÖPSTER - Dachrinnenklemme Duo Alu

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - JP-1305
Zolltarifnummer - 76169990
Gewicht - 0.124 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Standardartikel
EAN
4059273006055
Sonepar Artikelnummer
120050797
Hersteller Artikelnummer
JP-1305
Hersteller Typ
JP-1305
Hersteller Artikel Nr.:
JP-1305
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
0.124 kg
Dachrinnen-Anschlussklemme DUO nach DIN EN 62561-1 zur Verbindung von Auffangleitung und Ableitung mit der Dachrinne. Werkstoff Klemme: Aluminium Passung: 8 mm Wulststärken: 15-20 mm Schraube: Schlossschraube M10 mit Mutter, St/tZn Federring: Edelstahl V2A