PRÖPSTER - Dachrinnenklemme Duo Cu

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - JP-1307
Zolltarifnummer - 74198090
Gewicht - 0.224 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4059273006079
Sonepar Artikelnummer
120050799
Hersteller Artikelnummer
JP-1307
Hersteller Typ
JP-1307
Hersteller Artikel Nr.:
JP-1307
Zolltarifnummer:
74198090
Gewicht:
0.224 kg
Dachrinnen-Anschlussklemme DUO nach DIN EN 62561-1 zur Verbindung von Auffangleitung und Ableitung mit der Dachrinne. Werkstoff Klemme: Kupfer Passung: 8 mm Wulststärken: 15-20 mm Schraube: Schlossschraube M10 mit Mutter, Edelstahl V2A/verkupfert