PRÖPSTER - Dachrinnenklemme Duo St Vz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - JP-1306
Geeignet für Rundleiterdurchmesser - 8 .. 10 mm
Klemmbereich - 8 .. 10 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Standardartikel
EAN
4059273006062
Sonepar Artikelnummer
120050798
Hersteller Artikelnummer
JP-1306
Hersteller Typ
JP-1306
Hersteller Artikel Nr.:
JP-1306
Geeignet für Rundleiterdurchmesser:
8 .. 10 mm
Klemmbereich:
8 .. 10 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Art der Verbindung:
Dachrinnenklemme
Art der Befestigungsschrauben:
Sechskantschraube
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.213 kg


