PRÖPSTER - Dachrinnenklemme IDEAL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 111671
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 76169990
Gewicht - 0.131 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4059273035017
Sonepar Artikelnummer
120050776
Hersteller Artikelnummer
111671
Hersteller Typ
111671
Hersteller Artikel Nr.:
111671
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
0.131 kg
Alu-V2A 6-8mm, für Wülststärken bis 20mm, Werkstoff: Aluminium


