PRÖPSTER - Dachrinnenklemme St/tZn, 8-10 mm für Wulststärken von 10-20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - JP-1302
Geeignet für Rundleiterdurchmesser - 8 .. 10 mm
Klemmbereich - 8 .. 10 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Standardartikel
EAN
4059273006024
Sonepar Artikelnummer
120050795
Hersteller Artikelnummer
JP-1302
Hersteller Typ
JP-1302A
Hersteller Artikel Nr.:
JP-1302
Geeignet für Rundleiterdurchmesser:
8 .. 10 mm
Klemmbereich:
8 .. 10 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Art der Verbindung:
Dachrinnenklemme
Art der Befestigungsschrauben:
Doppelklemmschraube
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.158 kg


