PRÖPSTER - Diagonal-Kreuzklemme St/tZn, 2-teilig
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - JP-111354
Zolltarifnummer - 73269098
Gewicht - 0.267 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4059273027494
Sonepar Artikelnummer
120536893
Hersteller Artikelnummer
JP-111354
Hersteller Typ
JP-111354
Hersteller Artikel Nr.:
JP-111354
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.267 kg
Diagonal-Kreuzklemme nach DIN EN 62561- 1 für T-,Kreuz- und Parallel- Verbindungen. Werkstoff: St/tZn Schrauben: M10x30 mit Mutter, St/tZn Ausführung Klemme: 2-teilig, flach/rund Passung: fl. 40 mm/ 8-10 mm