PRÖPSTER - Diagonal-Kreuzklemme V4A, 2-teilig
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - JP-2015S
Zolltarifnummer - 73269098
Gewicht - 0.203 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4059273066097
Sonepar Artikelnummer
120536876
Hersteller Artikelnummer
JP-2015S
Hersteller Typ
JP-2015S
Hersteller Artikel Nr.:
JP-2015S
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.203 kg
Diagonal-Kreuzklemme nach DIN EN 62561- 1 für T-,Kreuz- und Parallel- Verbindungen. Werkstoff: Edelstahl V4A Schrauben: M10x25 mit Mutter, Edelstahl V4A Ausführung Klemme: 2-teilig, flach/flach Passung: fl. 30 mm/fl. 30 mm