PRÖPSTER - Dlh m.Niro-Clip Cu/Vcu,Rd8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - JP-111145
Befestigungsart Leiter - mit Clipschelle
Leiterdurchmesser - 8 mm
Anwendung - First/Grat
Montageart - spannbar
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4059273023069
Sonepar Artikelnummer
120051008
Hersteller Artikelnummer
JP-111145
Hersteller Typ
JP-111145
Hersteller Artikel Nr.:
JP-111145
Befestigungsart Leiter:
mit Clipschelle
Leiterdurchmesser:
8 mm
Anwendung:
First/Grat
Montageart:
spannbar
Werkstoff des Trägers:
Kupfer
Länge des Trägers:
17 mm
Zolltarifnummer:
74198090
Gewicht:
0.125 kg


