Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PRÖPSTER - Dlh M.Niro-Clip V2A/V2A 8mm

PRÖPSTER
kopierenkopieren
PRÖPSTER - Dlh M.Niro-Clip V2A/V2A 8mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - JP-111144

  • Befestigungsart Leiter - mit Clipschelle

  • Leiterdurchmesser - 8 mm

  • Anwendung - First/Grat

  • Montageart - spannbar

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Standardartikel

EAN

4059273022963

Sonepar Artikelnummer

120051007

Hersteller Artikelnummer

JP-111144

Hersteller Typ

JP-111144

Hersteller Artikel Nr.:

JP-111144

Befestigungsart Leiter:

mit Clipschelle

Leiterdurchmesser:

8 mm

Anwendung:

First/Grat

Montageart:

spannbar

Spannbereich:

8 mm

Werkstoff des Halters:

Edelstahl 304 (V2A)

Werkstoff des Trägers:

Edelstahl 304 (V2A)

Länge des Trägers:

17 mm

Bauhöhe Leitungshalter:

17 mm

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.108 kg

Verstellbarer Dachleitungshalter nach DIN EN 62561-4 zur Verlegung von Rundleitern an Firstziegeln. Ausführung mit Niro-Clip-Schnapphalter. Werkstoff: Edelstahl V2A Leitungshöhe: 17 mm Passung Leitungshalter: 8 mm Leitungsführung: fest, Typ A