Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PRÖPSTER - Dlh m.Niro-Clip V2A/V2A 8mm R

PRÖPSTER
kopierenkopieren
PRÖPSTER - Dlh m.Niro-Clip V2A/V2A 8mm R

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - JP-111144RO

  • Zolltarifnummer - 73269098

  • Gewicht - 0.120 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4059273023007

Sonepar Artikelnummer

120023350

Hersteller Artikelnummer

JP-111144RO

Hersteller Typ

JP-111144RO

Hersteller Artikel Nr.:

JP-111144RO

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.120 kg

Verstellbarer Dachleitungshalter nach DIN EN 62561-4 zur Verlegung von Rundleitern an Firstziegeln. Ausführung mit Niro-Clip-Schnapphalter. Werkstoff Unterteil: St/tZn beschichtet (Ziegelrot) Leitungshöhe: 17 mm Werkstoff Halter-Schnapper: Edelstahl V2A Werkstoff Halter-Sockel: St/tZn beschichtet (Ziegelrot) Passung Halter: 8 mm Leitungsführung: fest, Typ A