PRÖPSTER - Dlh.Niro-Clip Prefadach Edelst

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - JP-111010S
Zolltarifnummer - 73269098
Gewicht - 0.046 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4059273019956
Sonepar Artikelnummer
120130264
Hersteller Artikelnummer
JP-111010S
Hersteller Typ
JP-111010S
Hersteller Artikel Nr.:
JP-111010S
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.046 kg
Dachleitungsstütze nach DIN EN 62561-4 für dünne Aluminium-Dachschindeln. Ausführung mit Klemmplatte und Niro-Clip Schnapphalter. Werkstoff Unterteil: Edelstahl V2A Werkstoff Leitungshalter: Edelstahl V2A Leitungshöhe: 20 mm Passung Leitungshalter: 8 mm Leitungsführung: fest, Typ A