PRÖPSTER - Dlst f.Falzziegel m.Niro Clip

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - JP-111157
Zolltarifnummer - 73269098
Gewicht - 0.065 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
150 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4059273023274
Sonepar Artikelnummer
120050750
Hersteller Artikelnummer
JP-111157
Hersteller Typ
JP-111157
Hersteller Artikel Nr.:
JP-111157
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.065 kg
Dachleitungsstütze nach DIN EN 62561-4 zum Einhängen in Ergoldsbacher Falzziegel. Ausführung mit Niro-Clip-Schnapphalter. Werkstoff Unterteil: Edelstahl V2A Werkstoff Leitungshalter: Edelstahl V2A Leitungshöhe: 33 mm Passung Halter: 8 mm Leitungsführung: fest, Typ A