PRÖPSTER - Dlst f.Flachd.m.Kunstst.Untert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - JP-111730
Befestigungsart Leiter - mit Klemmschelle
Leiterdurchmesser - 8 mm
Anwendung - Flachdach
Montageart - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
8 Stück
Standardartikel
EAN
4059273036267
Sonepar Artikelnummer
120147691
Hersteller Artikelnummer
JP-111730
Hersteller Typ
JP-111730
Hersteller Artikel Nr.:
JP-111730
Befestigungsart Leiter:
mit Klemmschelle
Leiterdurchmesser:
8 mm
Anwendung:
Flachdach
Montageart:
sonstige
Spannbereich:
8 mm
Werkstoff des Halters:
Edelstahl 304 (V2A)
Werkstoff des Trägers:
Beton
Länge des Trägers:
60 mm
Zolltarifnummer:
68109100
Gewicht:
1.200 kg


