PRÖPSTER - Dlst Falzziegel Alu m.Niro Cl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - JP-111043
Zolltarifnummer - 76169990
Gewicht - 0.056 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
150 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4059273020846
Sonepar Artikelnummer
120050745
Hersteller Artikelnummer
JP-111043
Hersteller Typ
JP-111043
Hersteller Artikel Nr.:
JP-111043
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
0.056 kg
Dachleitungsstütze nach DIN EN 62561-4 für einfaches Anformen an Falzziegel. Ausführung mit zusätzlich verstärktem Trapez in Edelstahl und Niro-Clip- Schnapphalter. Werkstoff Unterteil: Aluminium Länge: 120 mm Werkstoff Trapez: Edelstahl V2A Werkstoff Leitungshalter: Edelstahl V2A Leitungshöhe: 35 mm Passung Leitungshalter: 8 mm Leitungsführung: fest, Typ A


