PRÖPSTER - Dlst.m.Klemmpl. Rautdend V2A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - JP-111010
Befestigungsart Leiter - mit Clipschelle
Leiterdurchmesser - 8 mm
Anwendung - Flachdach
Montageart - klemmbar
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Standardartikel
EAN
4059273019932
Sonepar Artikelnummer
120050735
Hersteller Artikelnummer
JP-111010
Hersteller Typ
JP-111010
Hersteller Artikel Nr.:
JP-111010
Befestigungsart Leiter:
mit Clipschelle
Leiterdurchmesser:
8 mm
Anwendung:
Flachdach
Montageart:
klemmbar
Spannbereich:
1 .. 5 mm
Werkstoff des Halters:
Edelstahl 304 (V2A)
Werkstoff des Trägers:
Edelstahl 304 (V2A)
Länge des Trägers:
20 mm
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.050 kg


