PRÖPSTER - Dlst.m.Klemmpl. Rautend. Cu/Cu

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - JP-111012
Zolltarifnummer - 74198090
Gewicht - 0.063 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4059273020044
Sonepar Artikelnummer
120050736
Hersteller Artikelnummer
JP-111012
Hersteller Typ
JP-111012
Hersteller Artikel Nr.:
JP-111012
Zolltarifnummer:
74198090
Gewicht:
0.063 kg
Dachleitungsstütze nach DIN EN 62561-4 für Preolit-, Schiefer- und Ziegeldächer. Ausführung mit Klemmplatte und Niro- Clip-Schnapphalter. Werkstoff Unterteil: Kupfer Klemmbereich: = 5 mm Werkstoff Clip: Edelstahl V2A/verkupfert Werkstoff Sockel: Kupfer Leitungshöhe: 20 mm Passung Leitungshalter: 8 mm Leitungsführung: fest, Typ A


